Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE35-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851404-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE35-N
EAN/GTIN:
     4012802838596
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASE35-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 1530 g · Herst.-Teilenr.: PASE35-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Produktabmessung, Ø: 93 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE35-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 93 mm x 93 mm
Produktabmessung, Ø:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASE35-N
Typ (Hersteller-Typ):
PASE35-N
Bohrungs-Ø:
35 mm
Gewicht:
1530 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
397
€ 4,90*
ab € 25,99*
€ 33,75*
2 Tage
397
€ 7,90*
ab € 26,16*
€ 34,06*
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 34,08*
5 Tage
397
€ 5,99*
ab € 25,37*
€ 34,10*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 68,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.