Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PSHEY25-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851411-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PSHEY25-N
EAN/GTIN:
     4012802808001
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PSHEY25-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PSHE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 570 g · Herst.-Teilenr.: PSHEY25-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · Typ (Hersteller-Typ): PSHEY25-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 70 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PSHEY25-N
Typ (Hersteller-Typ):
PSHEY25-N
Bohrungs-Ø:
25 mm
Gewicht:
570 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 21,80*
1 Tag
35
1
€ 4,90*
ab € 16,86*
€ 21,90*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 25,01*
1 Tag
75
1
€ 4,90*
ab € 19,42*
€ 25,01*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 51,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.