Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1852502-BP Herst.-Nr.: 4619 EAN/GTIN: 4007249046192 |
| |
|
| | |
| Hama Stativ für Smartphone/Tablet Smartphonehalterung
Hama Stativ für Smartphone/Tablet
Mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit Smartphone und Tablet fotografieren Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen
Als Blogger sind Sie ständig am Puls der Zeit, zu viel Foto-Equipment stört da nur. Mit unserem Stativ bekommen Sie eine Halterung für Smartphone und Tablet, damit Sie unkompliziert und schnell professionelle Fotos und Videos produzieren können.
Ausstattung: Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera Im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage Stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position Mit dieser Halterung können alle Smartphones und Tablets an das Stativ angebracht werden Aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 8,2 cm und eine Tabletbreite von 11,2 bis 18,5 cm (im Querformat) Kompaktes Design Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche sorgen für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern
Technische Daten: Gewicht: 520 g · Material: Aluminium
Lieferumfang: Stativ,Smartphone-/Tablethalterung,Stativtasche
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Hama | Material: | Aluminium | Gewicht: | 520 g | Produkt-Art: | Smartphonehalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, dreibeinstativ hama, halterungen mobiltelefon, 04007249046192, Hama, 4619, Stativ für Smartphone/Tablet |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,66* | € 33,25* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,25* | € 33,26* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 29,54* | € 39,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,71* | € 53,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,47* | € 64,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|