Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Hama 00004619 Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58427600
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004619
EAN/GTIN:
     4007249046192
Suchbegriffe:
Camcorder Kopfband
Kopfband für Actioncam
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
  • mit der Kombination aus Stativ und Halterung wackelfrei mit Smartphone und Tablet fotografieren
    Kamerastativ:
    - Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen
    - 3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen
    - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera
    - im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage
    - stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule
    - Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand
    - funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position

    Smartphone-/Tablethalterung:
    - mit dieser Halterung können alle Smartphones und Tablets an das Stativ angebracht werden
    - aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde
    - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 5,5 bis 8,2 cm und eine Tabletbreite von 11,2 bis 18,5 cm (im Querformat)
    - kompaktes Design
    - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs
    - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr
    - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche sorgen für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1060 mm
Höhe (min)
365 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Zweck
Smartphone/Tablet
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Champagner
Anzahl der Beinabschnitte
4
Montage
1/4"
Stativkopf
3D
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,58*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,73*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,71*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,48*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,05*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,51*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,76*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.