Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 6102300 Rollenbock klappbar, höhenverstellbar 50 kg 5.6 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856542-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6102300
EAN/GTIN:
     4006885610231
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Wolfcraft 6102300 Rollenbock klappbar,höhenverstellbar 50 kg 5.6 kg 1 St.

Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock

Stufenlos höhenverstellbar
Zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung

Zum Auflegen und Abrollen von langen Brettern, Dielen und Platten.
Die Verlängerung für alle gängigen Werk- und Maschinentische.

Ausstattung:
Feste Auflage: Abstützung von langen Werkstücken. Verlängerung der Auflagefläche eines Arbeitstisches für große Werkstücke
Rollenauflage: Die gelagerte Auflagerolle ermöglicht leichtes Zuführen von Werkstücken bei allen Längssägearbeiten
Kugelauflage: Ermöglicht das einfache Zuführen und Bewegen des Werkstückes in alle Richtungen, z.B.: Fräsen
Auflagenbreite: 300 mm.

Technische Daten:
Gerüstbock-Besonderheiten: klappbar,höhenverstellbar · Gewicht: 5.6 kg · Höhe (max.): 1000 mm · Höhe (min.): 630 mm · Traglast (max.): 50 kg · Weitere technische Daten: Auflagenbreite: 300mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Gerüstbock-Besonderheiten:
klappbar | höhenverstellbar
Höhe (max.):
1000 mm
Höhe (min.):
630 mm
Traglast (max.):
50 kg
Gewicht:
5.6 kg
Produkt-Art:
Rollenbock
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze, 04006885610231, Wolfcraft, 6102300, Arbeitsbock, Arbeitsböcke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,38*
€ 79,89*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 79,90*
€ 3,50*
ab € 67,34*
€ 85,61*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 107,38*
€ 132,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
6177000
ab € 69,43*
Zubehör
Wolfcraft
5119000
ab € 45,52*
Zubehör
Wolfcraft
6806000
ab € 8,01*
Zubehör
Wolfcraft
6909000
ab € 276,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.