Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 45034 Schutzkontaktstecker Kunststoff mit Schalter 230 V Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857496-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45034
EAN/GTIN:
     4011160450341
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
AS Schwabe 45034 Schutzkontaktstecker Kunststoff mit Schalter 230 V Weiß IP20

Schutzkontakt-Winkelstecker mit beleuchtetem Schalter

für den Einsatz im Innenbereich
mit doppeltem Schutzkontaktsystem
zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm2
2-polig schaltend
IP20: abgedeckt
230 V, 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): mit beleuchtetem Schalter · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Netzstecker-Besonderheiten: mit Schalter · Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 cm · Produktabmessung, Länge: 7.5 cm · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gewinkelt · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 7.5 x 5 x 6.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
6.5 cm
Produktabmessung, Länge:
7.5 cm
Produktabmessung, Breite:
5 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gewinkelt
Netzstecker-Besonderheiten:
mit Schalter
Ausführung (allgemein):
mit beleuchtetem Schalter
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 3,80*
€ 5,53*
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,59*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 4,09*
€ 6,59*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 4,09*
€ 6,84*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45035
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.