Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60215 Strom Verlängerungskabel 16 A Rot 15.00 m H05RR-F 3G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857698-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60215
EAN/GTIN:
     4011160602153
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
AS Schwabe 60215 Strom Verlängerungskabel 16 A Rot 15.00 m

Rasenmäher Verlängerungsleitung 15m

Zur kurzfristigen Verwendung im Freien geeignet
Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
230 V, 16 A

Rasenmäher Verlängerungsleitung in 15m Länge mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe zur kurzfristigen Verwendung im Freien.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05RR-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 15.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05RR-F 3G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
rot
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
€ 6,70*
ab € 21,85*
€ 29,68*
€ 4,00*
ab € 24,23*
€ 33,12*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 23,41*
€ 33,54*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,75*
€ 35,46*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 36,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60210
ab € 14,50*
Ähnlich
as - Schwabe
60262
ab € 28,27*
Ähnlich
as - Schwabe
60264
ab € 29,88*
Ähnlich
as - Schwabe
60265
ab € 62,25*
Ähnlich
as - Schwabe
60205
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.