Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 62452 Taster IP54 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857926-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62452
EAN/GTIN:
     4011160624520
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Leitungseinführung
aufputzschalter ip54
aufputzschalter
AS Schwabe 62452 Taster IP54 Grau

Taster / Wechsler mit 2 Leitungseinführungen IP54

robustes Thermoplastgehäuse
weitestgehend UV-beständig
mit Steckklemmen
großer Raum für umfangreiche Verdrahtung
zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm2
Farbe: hellgrau/stahlgrau
geprüft nach DIN VDE 0620-1
IP54: staub- und spritzwassergeschützt, für Feuchträume und den Außenbereich geeignet

Technische Daten:
Bauart: Taster / Wechsler · Herstellerfarbe: Grau · Montageart: Aufputz · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 7.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Länge: 8.3 cm · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.3 x 7.2 x 5 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Länge:
8.3 cm
Produktabmessung, Breite:
7.2 cm
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP54
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Bauart:
Taster / Wechsler
Produkt-Art:
Taster
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter grau, AS Schwabe, 62452
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
233
1
€ 6,70*
ab € 5,08*
€ 7,43*
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 8,79*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,49*
€ 8,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,45*
€ 8,87*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62450
ab € 4,62*
Ähnlich
as - Schwabe
62454
ab € 11,24*
Ähnlich
as - Schwabe
62455
ab € 10,04*
Ähnlich
as - Schwabe
62451
ab € 6,57*
Ähnlich
as - Schwabe
62453
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.