Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 62452 Taster IP54 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C340581
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62452
EAN/GTIN:
     4011160624520
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Leitungseinführung
aufputzschalter ip54
aufputzschalter

Features:
robustes Thermoplastgehäuse
weitestgehend UV-beständig
mit Steckklemmen
großer Raum für umfangreiche Verdrahtung
zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm2
Farbe: hellgrau/stahlgrau
geprüft nach DIN VDE 0620-1
IP54: staub- und spritzwassergeschützt, für Feuchträume und den Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Länge:
8.3 cm
Farbe:
grau
Breite:
7.2 cm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP54
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Taster
Bauart:
Taster / Wechsler
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter grau, AS Schwabe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
233
1
€ 6,70*
ab € 5,08*
€ 7,43*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 8,79*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,49*
€ 8,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,45*
€ 8,87*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62450
ab € 4,62*
Ähnlich
as - Schwabe
62454
ab € 11,24*
Ähnlich
as - Schwabe
62455
ab € 10,04*
Ähnlich
as - Schwabe
62451
ab € 6,57*
Ähnlich
as - Schwabe
62453
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.