Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster / Wechsler mit 2 Leitungseinführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster / Wechsler mit 2 Leitungseinführungen
Taster / Wechsler mit 2 Leitungseinführungen
Artikel-Nr.:
     415-as-62452
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62452
EAN/GTIN:
     4011160624520
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Leitungseinführung
aufputzschalter ip54
aufputzschalter

Einsatzbereich:

  • für Feuchträume / Außenbereich geeignet

Produktbeschreibung:

  • robustes Thermoplastgehäuse
  • weitestgehend UV-beständig
  • mit Steckklemmen
  • großer Raum für umfangreiche Verdrahtung
  • mit 2 Leitungseinführungen

Sicherheit:

  • IP 54
  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau/stahlblau
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter grau, 3-fach Kupplungen, as-Schwabe, Gummi, Kupplungen, Schutzkontaktkupplungen, Schutzkontaktstecker, Stecker, Thermoplast Gerätesteckdose, Vollgummi
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
233
1
€ 6,70*
ab € 5,08*
€ 7,43*
1
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 8,79*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,49*
€ 8,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,45*
€ 8,87*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62450
ab € 4,62*
Ähnlich
as - Schwabe
62454
ab € 11,24*
Ähnlich
as - Schwabe
62455
ab € 10,04*
Ähnlich
as - Schwabe
62451
ab € 6,57*
Ähnlich
as - Schwabe
62453
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.