Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung System M Aluminium 297560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858800-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     297560
EAN/GTIN:
     4011281894130
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Merten Abdeckung System M Aluminium 297560

MERTEN 297560 Aluminium Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 297560. Produktfarbe: Aluminium, Markenkompatibilität: Universal, Material: Thermoplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 297560 Aluminium Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Aluminium · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 297560 Aluminium Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 8,90*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,89*
€ 9,59*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 9,69*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
297514
ab € 4,42*
Ähnlich
Merten
297519
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.