Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Einsatz System M Polarweiß 233819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860512-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     233819
EAN/GTIN:
     4042811032456
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Merten Einsatz System M Polarweiß 233819

MERTEN 233819 Typ F Weiß Steckdose

Merten 233819

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 233819 Typ F Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 233819 Typ F Weiß Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,04*
€ 114,93*
€ 3,50*
ab € 92,13*
€ 115,04*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,14*
€ 115,06*
€ 5,95*
ab € 92,31*
€ 115,27*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 127,95*
€ 156,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.