Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1863367-BP Herst.-Nr.: A9N61690 EAN/GTIN: 3606480504136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lasttrennschalter 50 A 1000 V Schneider Electric A9N61690
Schneider A9N61690 Lasttrennschalter
Lasttrennschalter C60NA-DC, 2P, Betriebspannung bei 20 A - 1.000V DC, bei 30 A - 800V DC, bei 50A - 700V DC . Schalteranwendung: Photovoltaik-PV-Anlage, Photovoltaikwechselrichterschutz - Baureihe: Acti 9 - Produktbereich: C60 - Produktname: C60 - Kurzbezeichnung des Gerats: C60NA-DC. Obenliegende Einspeisung und Abgang.
Technische Daten: Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 50 A · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 132.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77.4 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H x T) 72 x 132.7 x 77.4 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 77.4 mm | Produktabmessung, Höhe: | 132.7 mm | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Nennstrom - gerundet: | 50 A | Marke: | Schneider Electric | Nennstrom: | 50 A | Nennspannung: | 1000 V | Produkt-Art: | Lasttrennschalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 49,92* | € 63,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 45,34* | € 67,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 58,28* | € 73,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 62,89* | € 80,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,08* | € 99,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|