Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 50 A 1000 V Schneider Electric A9N61699


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863368-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N61699
EAN/GTIN:
     3606480504143
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Schneider A9N61699 Lasttrennschalter

Lasttrennschalter SW60-DC, 2P, 1000V DC. Schalteranwendung: Photovoltaikwechselrichterschutz - Produktbereich: SW60 - Kurzbezeichnung des Gerats: SW60-DC. Obenliegende Einspeisung und Abgang.

Technische Daten:
Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 50 A · Produkt-Art: Lasttrennschalter · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 132.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77.4 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 132.7 x 77.4 mm
Produktabmessung, Tiefe:
77.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
132.7 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Nennstrom - gerundet:
50 A
Marke:
Schneider Electric
Nennstrom:
50 A
Nennspannung:
1000 V
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, telemecanique kippschalter, hebelschalter, kippschalter 50a, Schneider Electric, A9N61699
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,36*
€ 66,09*
€ 6,90*
ab € 51,20*
€ 69,32*
€ 5,00*
ab € 55,98*
€ 70,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,95*
€ 71,04*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 92,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.