Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Silber MEG2300-7060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863424-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2300-7060
EAN/GTIN:
     4042811179304
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Merten Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Silber MEG2300-7060

MERTEN MEG2300-7060 Schuko Silber Steckdose

Merten MEG2300-7060. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Silber. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2300-7060 Schuko Silber Steckdose · Herstellerfarbe: Silber · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG2300-7060 Schuko Silber Steckdose
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,41*
€ 60,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 61,44*
5 Tage
19
€ 6,95*
ab € 46,72*
€ 62,07*
1 Tag
59
€ 5,90*
ab € 47,95*
€ 62,41*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 80,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.