Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1864291-BP Herst.-Nr.: MEG2310-6036 EAN/GTIN: 4042811196561 |
| |
|
| | |
| Merten Steckdose System Design Edelstahl MEG2310-6036
MERTEN Steckdose Schutzkontakt Edelstahl System Design
Steckdose Schutzkontakt Edelstahl System Design
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Steckdose Schutzkontakt Edelstahl System Design · Herstellerfarbe: Edelstahl · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System Design · Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | MERTEN Steckdose Schutzkontakt Edelstahl System Design | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System Design | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,12* | € 17,22* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 13,12* | € 18,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,13* | € 18,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,73* | € 19,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,06* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|