Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crydom Halbleiterrelais MP240D4 4 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186457-BP
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     MP240D4
EAN/GTIN:
     4016138053630
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Lastprintrelais
Triac
Crydom Halbleiterrelais MP240D4 4 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Elektronisches SIP Print-Lastrelais MP-Serie

Das Gehäuse bietet eine hohe Packungsdichte und ist Pin-kompatibel mit der Serie 6 und den OAC I/O-Modulen.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 4 A · Produktabmessung, Breite: 25.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Länge: 43.1 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC · Schaltspannung (min.): 24 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Zulassungen UL, CSA, VDE.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
10.2 mm
Produktabmessung, Länge:
43.1 mm
Produktabmessung, Breite:
25.4 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 32 V/DC
Marke:
Crydom
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
MP240D4
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
4 A
Stoß-Strom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crydom halbleiterrelais, halbleiterrelais, Crydom, MP240D4, 353-001, sip lastrelais, print lastrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,38*
€ 33,01*
€ 4,00*
ab € 26,60*
€ 37,42*
Frei Haus
ab € 23,75*
€ 37,43*
1 Tag
41
€ 14,99*
ab € 24,15*
€ 38,44*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 44,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
DRS1
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.