Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3138 Spannhülse Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186474-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3138
EAN/GTIN:
     4012801217132
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3138 Spannhülse Bohrungs-Ø 170 mm Außen-Durchmesser 190 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 190 mm · Bohrungs-Ø: 170 mm · Gewicht: 10759 g · Produktabmessung, Breite: 141 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3138
Typ (Hersteller-Typ):
H3138
Bohrungs-Ø:
170 mm
Außen-Durchmesser:
190 mm
Gewicht:
10759 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801217132, FAG, H3138, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 254,99*
€ 282,06*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,46*
€ 282,07*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 250,34*
€ 283,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,61*
€ 293,04*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 505,29*
€ 549,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,10*
€ 653,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,12*
€ 648,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,83*
€ 634,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,29*
€ 601,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 505,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
H 3138
ab € 262,18*
Ähnlich
SNR
H3138
ab € 269,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.