| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1868097-BP Herst.-Nr.: MEG2310-7219 EAN/GTIN: 4042811139322 |
| |
|
| | |
| Merten Steckdose Aquadesign Polarweiß MEG2310-7219
MERTEN MEG2310-7219 CEE 7/3 Weiß Steckdose
Merten MEG2310-7219. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Weiß. Stromstärke (maximal): 16 A
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2310-7219 CEE 7/3 Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Marke: | Merten | Schutzart: | IP44 | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG2310-7219 CEE 7/3 Weiß Steckdose | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Serie: | Aquadesign | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,53* | € 13,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,56* | € 13,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,92* | € 14,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,24* | € 14,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|