Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Steckdose Aquadesign Weiß MEG2310-7244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868098-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2310-7244
EAN/GTIN:
     4042811139339
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Merten Steckdose Aquadesign Weiß MEG2310-7244

MERTEN MEG2310-7244 CEE 7/3 Weiß Steckdose

Merten MEG2310-7244. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Weiß. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2310-7244 CEE 7/3 Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG2310-7244 CEE 7/3 Weiß Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Serie:
Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,61*
€ 13,66*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 14,25*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,24*
€ 14,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,40*
€ 15,13*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.