Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1868111-BP Herst.-Nr.: MEG2300-0306 EAN/GTIN: 4042811138110 |
| |
|
| | |
| Merten Steckdose System M Rot MEG2300-0306
MERTEN Steckdose Schutzkontakt MEG2300-0306 rubinrot System m
Steckdose Schutzkontakt MEG2300-0306 rubinrot System m
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Steckdose Schutzkontakt MEG2300-0306 rubinrot System m · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | MERTEN Steckdose Schutzkontakt MEG2300-0306 rubinrot System m | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 16a, schuko-steckdose, 04042811138110, Merten, MEG2300-0306 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,01* | € 8,45* | | | | | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 6,49* | € 8,62* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,40* | € 9,11* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,46* | € 9,19* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,31* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|