Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Steckdose System M Weiß MEG2300-0325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868123-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2300-0325
EAN/GTIN:
     4042811138134
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Merten Steckdose System M Weiß MEG2300-0325

MERTEN MEG2300-0325 CEE 7/3 Weiß Steckdose

Merten MEG2300-0325. Buchsen-Typ: CEE 7/3. Produktfarbe: Weiß, Material: Thermoplast. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2300-0325 CEE 7/3 Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG2300-0325 CEE 7/3 Weiß Steckdose
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 6,25*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,63*
1
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 6,67*
10
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 6,72*
Lager 102
490
1
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.