Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Polarweiß MEG2314-0419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868138-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MEG2314-0419
EAN/GTIN:
     4042811139858
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Schneider Electric Polarweiß MEG2314-0419

MERTEN MEG2314-0419 CEE 7/3 Weiß Steckdose

Merten MEG2314-0419. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Weiß, Material: Thermoplast. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2314-0419 CEE 7/3 Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG2314-0419 CEE 7/3 Weiß Steckdose
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 14,32*
1
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 16,36*
2 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 17,33*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,09*
€ 17,56*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.