Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1868152-BP Herst.-Nr.: MEG2300-0414 EAN/GTIN: 4042811138158 |
| |
|
| | |
| Merten Steckdose System M Anthrazit MEG2300-0414
MERTEN Steckdose Schutzkontakt MEG2300-0414 anthrazit System m
Steckdose Schutzkontakt MEG2300-0414 anthrazit System m
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Steckdose Schutzkontakt MEG2300-0414 anthrazit System m · Herstellerfarbe: Anthrazit · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN Steckdose Schutzkontakt MEG2300-0414 anthrazit System m | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee anbaudose 16a, schuko-steckdose, 04042811138158, Merten, MEG2300-0414 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,25* | € 8,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,68* | € 9,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,74* | € 9,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,80* | € 9,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,12* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|