| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1868184-BP Herst.-Nr.: MEG2314-0319 EAN/GTIN: 4042811139810 |
| |
|
| | |
| Merten Steckdose System M Polarweiß MEG2314-0319
MERTEN MEG2314-0319 CEE 7/3 Weiß Steckdose
Merten MEG2314-0319. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Weiß, Material: Thermoplast, Schutzart (IP-Code): IP44. Stromstärke (maximal): 16 A
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2314-0319 CEE 7/3 Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG2314-0319 CEE 7/3 Weiß Steckdose | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,33* | € 15,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,35* | € 16,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,49* | € 16,21* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,69* | € 16,50* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,30* | € 24,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|