| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1868461-BP Herst.-Nr.: MEG2414-0319 EAN/GTIN: 4042811141035 |
| |
|
| | |
| Merten Steckdose System M Polarweiß MEG2414-0319
MERTEN MEG2414-0319 Typ F Weiß Steckdose
Merten MEG2414-0319
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2414-0319 Typ F Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Schutzart: | IP44 | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG2414-0319 Typ F Weiß Steckdose | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,67* | € 16,49* | | | | | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 11,77* | € 16,71* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,21* | € 17,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,47* | € 17,91* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,26* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|