Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Einsatz Serienschalter MEG3135-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868536-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3135-0000
EAN/GTIN:
     4042811144654
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Merten Einsatz Serienschalter MEG3135-0000

MERTEN Serienschalter-Einsatz Orient.Licht 10AX MEG3135-0000

Serienschalter-Einsatz Orient.Licht 10AX MEG3135-0000

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN Serienschalter-Einsatz Orient.Licht 10AX MEG3135-0000 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Ausführung (allgemein):
MERTEN Serienschalter-Einsatz Orient.Licht 10AX MEG3135-0000
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 13,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 15,28*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,07*
€ 15,65*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,49*
€ 16,64*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.