Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1868644-BP Herst.-Nr.: MEG3760-0000 EAN/GTIN: 4042811144838 |
| |
|
| | |
| Merten Einsatz MEG3760-0000
MERTEN Taster-Eins.Card-Schalter 1S sep.Meldek.Licht MEG3760-000
Taster-Eins.Card-Schalter 1S sep.Meldek.Licht MEG3760-000
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Taster-Eins.Card-Schalter 1S sep.Meldek.Licht MEG3760-000 · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 6 A · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | MERTEN Taster-Eins.Card-Schalter 1S sep.Meldek.Licht MEG3760-000 | Montageart: | Schraubbefestigung | Nennstrom: | 6 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, unterputzschalter ip 20, taster up-einsätze, merten wipptaster, Merten, MEG3760-0000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,59* | € 12,29* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,80* | € 12,59* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,15* | € 13,16* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,14* | € 13,42* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,89* | € 19,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|