Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21652 Flächenleuchte 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880653-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21652
EAN/GTIN:
     4056929216523
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21652
Walimex Pro 21652 Flächenleuchte 50 W

Walimex pro Flex LED 500 Bi Color 50W

Innovative und extrem vielseitige LED Flächenleuchte
Spritzwassergeschützte Leuchtmatte (LxBxH: 45 x 31,5 x 1,5 cm)
50 Watt Leistung, Leuchtstärke: 1.995 Lux/1m
Helligkeit stufenlos dimmbar von 0 bis 100 %
Bi Color Version, Farbtemperatur 3.000 bis 5.600 Kelvin
Hohe Lichtqualität mit CRI von 93 bis 95 Ra
Stromversorgung per Netzteil oder V-Mount Akku
Beleuchtetes Display mit Anzeigen für Helligkeit, Farbtemperatur, Akkustatus, Kanalsteuerung
Ideal für Produkt- und Portraitfotografie

Die flexiblen Flächenleuchten der walimex pro Flex LED Serie überzeugen mit ihrer Leistungsfähigkeit sowie modernen und innovativen Features zum attraktiven Preis. Die variabel ausrichtbare Leuchtmatte ermöglicht Ihnen bislang undenkbare Möglichkeiten bei der Gestaltung von Lichteffekten. Hinzu kommen bei diesen LED Leuchten modernste Features wie Bi Color Funktion, Akku- oder Netzbetrieb und die kabellose Steuerung mehrerer Leuchten. Unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten Durch das außergewöhnliche Design der walimex pro Flex LED 500 Bi Color Flächenleuchte lassen sich überaus interessante Effekte erzielen. Durch die von 3.000 bis 5.600 Kelvin einstellbare Farbtemperatur und die Möglichkeit, die Leuchtmatte zu rollen oder zu biegen, können Sie Ihr Licht frei arrangieren. Auch eine Beleuchtung des Produkts von unten ist problemlos möglich. Legen Sie hierfür einfach eine Glasplatte auf die Leuchtmatte und stellen Sie das zu fotografierende Objekt auf die Glasplatte. Sie können die Leuchtmatte dank verschiedener, im Lieferumfang enthaltener Klettbänder, auch an Orten platzieren, die vorher unzugänglich waren. So werden Fußräume von Autos und viele andere dunkle Ecken endlich ins rechte Licht gerückt. Der Betrieb mit V-Mount Akkus und der Spritzwasserschutz der Leuchtmatte geben Ihnen hierbei die Freiräume für Ihre Ideen, die Sie sich schon immer gewünscht haben. Besonders bei der Portrait- und Produktfotografie eröffnet Ihnen diese Leuchte so völlig neue Möglichkeiten. Leistungsstark mit überzeugender Ausstattung und Funktionalität Die 50 Watt starke Flächenleuchte mit einer 40 x 30 cm großen Leuchtfläche kann selbstverständlich auch als normales Dauerlicht genutzt werden. Die Leuchtmatte wird hierfür im mitgelieferten Halterahmen montiert und liefert flimmerfreies und hochwertiges Licht mit einem CRI Wert von 95 Ra bei einer beachtlichen Leuchtstärke von 1995 Lux/1m. Moderne Features wie Bi Color Farbtemperaturwahl, ein beleuchtetes Touchdisplay zur Anzeige und Steuerung sämtlicher Funktionen, eine Dimmbarkeit von 0 bis 100 %, einen Netz- oder V-Mount Akku Betrieb sowie die synchrone Steuerung mehrerer Leuchten der walimex pro Flex LED Serie komplettieren die Ausstattung dieser LED Leuchte. Kabellose Steuerung mehrerer Leuchten Die walimex Flex LED 500 bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere dieser Leuchten zu einem Cluster zusammenzuschließen. Hierfür werden die Leuchten durch mitgelieferte Klettverschlüsse miteinander verbunden. Dadurch können Sie einfach und kostengünstig riesige Leuchtflächen realisieren. Hierbei können die Leuchten einzeln oder in Kanälen zusammengefasst und mit nur einer Bedieneinheit synchron und kabellos gesteuert werden. Kompakt, leicht und einfach zu transportieren Der modulare Aufbau dieser Leuchte ermöglicht einen überaus platzsparenden Transport. Sämtliche Komponenten wie Leuchtmatte, Steuerungseinheit, Netzteil und Halterungen finden in der mitgelieferten Transporttasche Platz und können einfach mit zum Set genommen werden. Eigenschaften Große, spritzwassergeschützte Leuchtmatte, biegsam und rollbar Maximale Leistung 50 Watt Farbtemperatur: 3.000 bis 5.600 Kelvin Helligkeit stufenlos von 0 bis 100 % dimmbar Leuchtstärke: 6.500 Lux/0,5m, 1.995 Lux/1 m, 520 Lux/2m CRI Werte von 93 bis 95 Ra (3.000 und 5.600 Kelvin) Variabler Abstrahlwinkel Steuerungseinheit mit beleuchtetem Bedien- und Anzeigedisplay Betrieb per Netzteil oder V-Mount Akku Kabellose Steuerung mehrerer Lampen Inkl. Lampenstativhalterung und Klettverschlüssen Leicht und kompakt für einfachen Transport

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 280 · Leistung: 50 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 315 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Weitere technische Daten: 2500 g

Lieferumfang:
1x LED Leuchtmatte 1x Kontroll- und Power-Einheit mit Antenne und V-Mount Akku Slot 1x Spannrahmen Halterung mit Anschlussadapter für Stative 1x Netzteil mit Kabel (5m) 1x Klettband mit Netzteil Halterung 7 x Klett Befestigungen 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 15 x 315 mm
Produktabmessung, Höhe:
315 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
280
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
50 W
Lichtfarbe:
5600 K
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
176
Frei Haus
ab € 230,59*
€ 266,48*
Frei Haus
ab € 301,50*
€ 344,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,48*
€ 317,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.