Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro FLlex LED 500 Bi Color (21652)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-4138678
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21652
EAN/GTIN:
     4056929216523
Suchbegriffe:
21652
walimex
color
mantona
walimex pro FLlex LED 500 Bi Color (21652)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Weitere Suchbegriffe: flex, fllex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
176
Frei Haus
ab € 230,59*
€ 266,48*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 301,50*
€ 344,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,71*
€ 410,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,99*
€ 391,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.