Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21971 Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880664-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21971
EAN/GTIN:
     4056929219715
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21971
Walimex Pro 21971 Netzkabel

Walimex pro Akku 6000mAh 11,1V für Mover 400 TTL

Lithium-Ionen Akku
Hohe Kapazität
6000mAh / 11,1V / 66,6Wh
mit einer großen Anzahl möglicher Lade-Entlade-Zyklen äußerst langlebig
Kein Memoryeffekt dank Li-Ionen Technologie
Ersatzakku für Walimex pro Studio Akkublitz Mover 400 TTL
Kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 99.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 89.5 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 550 g

Lieferumfang:
1x Akku 8000mAh 11,1V für Mover 400 TTL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 104 x 99.5 x 89.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
89.5 mm
Produktabmessung, Länge:
104 mm
Produktabmessung, Breite:
99.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Netzkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 105,37*
€ 3,50*
ab € 164,86*
€ 198,76*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 198,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.