Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex pro Battery - Batterie - Li-Ion - 6000 mAh - Schwarz - für Walimex pro Mover 400 TTL (21971)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21971 Kamerablitz-Zubehör Akku
Walimex 21971 Kamerablitz-Zubehör Akku
Walimex 21971 Kamerablitz-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     2753M-4344703
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21971
EAN/GTIN:
     4056929219715
Suchbegriffe:
21971
walimex
mover
6000

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro Battery - Batterie - Li-Ion - 6000 mAh - Schwarz - für Walimex pro Mover 400 TTL
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21971
Modell  Walimex pro Battery
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Battery Batterie - Li-Ion
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.95 cm x 10.4 cm x 8.95 cm
Gewicht  550 g
Farbe  Schwarz
Batterie  Lithium-Ionen - 6000 mAh
Entwickelt für  Walimex pro Mover 400 TTL

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Entwickelt für  Taschenlampe
Breite  9.95 cm
Tiefe  10.4 cm
Höhe  8.95 cm
Gewicht  550 g
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  6000 mAh
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transporttiefe  15 cm
Transporthöhe  12.3 cm
Transportgewicht  1.039 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Walimex pro Mover 400 TTL

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Entwickelt für:
Taschenlampe
Breite:
9.95 cm
Tiefe:
10.4 cm
Höhe:
8.95 cm
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
6000 mAh
Transporttiefe:
15 cm
Transporthöhe:
12.3 cm
Transportgewicht:
1.039 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 105,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,86*
€ 198,76*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 198,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,36*
€ 214,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,86*
€ 196,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.