Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio Starter Kit Arduino Starter-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880835-BP
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     107100001
EAN/GTIN:
     4053199915071
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Seeed Studio Starter Kit Arduino Starter-Kit

Grove Starter Kit für Arduino

Raspberry Pi kompatibel
Dual-Mikrofone
2 Grove-Schnittstellen: Unterstützung von GPIO und I2C
Programmierbare Taste und LED: eine Taste und drei LEDs
Stereocodec mit Klasse D Lautsprechertreiber
Zwei Arten von Audio-Ausgangsbuchsen: 3,5 mm Audio-Buchse (40 mW Ausgang), JST2.0 Speaker Out (liefert 1 W an 8Ω Lasten).
Fernfeldunterstützung (bis zu 3 Meter)

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT ist ein Erweiterungsboard mit zwei Mikrofonen für Raspberry Pi, das für KI- und Sprachanwendungen entwickelt wurde. Dies bedeutet, dass Sie ein leistungsfähigeres und flexibleres Sprachprodukt entwickeln können, das Amazon Alexa Voice Service, Google Assistant und so weiter integriert.

Das Board wurde auf Basis von WM8960 entwickelt, einem Low-Power-Stereo-Codec. Auf beiden Seiten des Boards befinden sich 2 Mikrofone zum Sammeln von Geräuschen und es verfügt außerdem über 3 APA102 RGB-LEDs, 1 User Button und 2 On-Board Grove-Schnittstellen zur Erweiterung Ihrer Anwendungen. Darüber hinaus stehen 3,5 mm Audio-Buchse oder JST 2.0 Speaker Out für die Audioausgabe zur Verfügung.

Technische Daten:
Passend für (Arduino Boards): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Hinweis:
Dieses Produkt beinhaltet nicht das Pi Zero Board.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Seeed Studio
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Arduino Boards):
Raspberry Pi
Produkt-Art:
Starter-Kit
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, 04053199915071, Seeed Studio, 107100001, Starter Kit Arduino
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 16,76*
1 Tag
164
€ 14,99*
ab € 12,82*
€ 17,74*
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 20,77*
€ 4,00*
ab € 15,84*
€ 24,05*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.