Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ReSpeaker 2-Mics Pi HAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30109516
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     107100001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
ReSpeaker 2-Mics Pi HAT, Typ=107100001, Breite=30 mm, Gewicht=33 g, Höhe=15 mm, Länge=65 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=ReSpeaker 2 Mics Pi HAT Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=ReSpeaker 2 Mics Pi HAT, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
32 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, ReSpeaker 2-Mics Pi HAT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 16,76*
2 Tage
164
€ 14,99*
ab € 12,82*
€ 17,74*
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 20,77*
€ 4,00*
ab € 15,84*
€ 24,05*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.