Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ASS-900 A / TAWB-200 Akku Schlagschrauber ASS-900 A / TAWB-200 20 V Li-Ion ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881817-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5645451
EAN/GTIN:
     4053199910212
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
TOOLCRAFT ASS-900 A / TAWB-200 Akku Schlagschrauber ASS-900 A / TAWB-200 20 V Li-Ion ohne Akku

Akku Schlagschrauber ASS-900 A / TAWB-200

Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Drehmoment (max.) (Details) 280 Nm
Drehzahl-Bereich 0 - 2300 U/min
Zum Bohren, Hämmern und Schrauben
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie

Die TOOLCRAFT Schlagschrauber Serie TAWB-200 bietet professionelle Leistung bis zum Maximum. 280Nm. Dieses Modell mit Vollmetallgetriebe zum Bohren, Hämmern und Schrauben.
Integrierte Hammerbohrfunktion zum Bohren von Metall, Holz, Zement.

LED-Leuchte des Akkuschlagschraubers leuchtet während des Betriebes auf, für optimale Ausleuchtung von dunklen Stellen.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Drehmoment (max.) (Details): 280 Nm · Drehzahl-Bereich: 0 - 2300 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.13 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schlagzahl: 0-3400 /min · Spannung: 20 V · Werkzeugaufnahme: 1/2" (12.5 mm) Außenvierkant

Lieferumfang:
Akku-Bürstenlos Schlagschrauber,Gürtelclip,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 60 x 200 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
1/2" (12.5 mm) Außenvierkant
Drehmoment (max.) (Details):
280 Nm
Drehzahl-Bereich:
0 - 2300 U/min
Schlagzahl:
0-3400 /min
Spannung:
20 V
Gewicht, Hinweis:
ohne Akku
Gewicht:
1.13 kg
Produkt-Art:
Akku-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 1/2, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber ohne akku, 04053199910212, TOOLCRAFT, TO-5645451, ASS-900 A / TAWB-200, TAWB-200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 76,96*
€ 4,00*
ab € 57,43*
€ 76,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,65*
Sonstiges
Toolcraft
1544321
ab € 19,21*
Sonstiges
Toolcraft
821580
ab € 27,46*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7865856
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.