Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 27693 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 2 W Edelstahl (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1882266-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     27693
EAN/GTIN:
     4002940276930
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Heitronic 27693 LED-Einbauleuchte 2 W Warmweiß Edelstahl (gebürstet)

LED-Einbauleuchte

Vielseitig montierbar, z.B. in Decken, Schalterdosen oder Hohlwanddosen
Komplett anschlussfertig inkl. Netzteil
Leistungsaufnahme nur 2,6 W
Einbautiefe nur 22 mm, Einbaudurchmesser 60 mm
Rahmenfarbe Edelstahl gebürstet, Gehäuse aus Aluminium
Warmweißes Licht mit 2700 K
Für den Einsatz in trockenen Räumen

Kompakte und sehr flache LED-Einbauleuchte für den Einbau in Schalter- oder Hohlwanddosen. Somit sehr gut geeignet als Lösung für Treppenaufgänge oder Sockelbeleuchtungen. Auch der Deckeneinbau ist möglich. Das Montagematerial für sämtliche Einbauoptionen ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl Leuchtmittel: 12 · Außen-Breite: 7.5 cm · Außen-Länge: 7.5 cm · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 12 V · Einbau-Durchmesser: 6 cm · Einbautiefe: 2 cm · Herstellerfarbe: Edelstahl (gebürstet) · Lampen-Besonderheiten: Geringe Einbautiefe · Leistung: 2 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 23 lm · Material: Aluminium · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzglas: satiniert · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED-Einbauleuchte Nizza, quadratisch, Edelstahl gebürstet · Montagematerial für Deckeneinbau, Schalterdosenmontage und Hohlwanddosenmontage · Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
23 lm
Leistung (Leuchmittel):
2 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
12
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Geringe Einbautiefe
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Schutzglas:
satiniert
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
2 cm
Außen-Länge:
7.5 cm
Außen-Breite:
7.5 cm
Lichtstrom Gesamt:
23 lm
Einbau-Durchmesser:
6 cm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
2 W
Lichtfarbe:
2700 K
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 39,39*
€ 4,00*
ab € 17,34*
€ 39,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.