Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 27693 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 2W Edelstahl (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C655881
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     27693
EAN/GTIN:
     4002940276930
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Kompakte und sehr flache LED-Einbauleuchte für den Einbau in Schalter- oder Hohlwanddosen. Somit sehr gut geeignet als Lösung für Treppenaufgänge oder Sockelbeleuchtungen. Auch der Deckeneinbau ist möglich. Das Montagematerial für sämtliche Einbauoptionen ist im Lieferumfang enthalten.
Features:
Vielseitig montierbar, z.B. in Decken, Schalterdosen oder Hohlwanddosen
Komplett anschlussfertig inkl. Netzteil
Leistungsaufnahme nur 2,6 W
Einbautiefe nur 22 mm, Einbaudurchmesser 60 mm
Rahmenfarbe Edelstahl gebürstet, Gehäuse aus Aluminium
Warmweißes Licht mit 2700 K
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Lieferumfang:
LED-Einbauleuchte Nizza, quadratisch, Edelstahl gebürstet · Montagematerial für Deckeneinbau, Schalterdosenmontage und Hohlwanddosenmontage · Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Farbe:
grau
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
2 cm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Material:
Aluminium
Einbau-Ø:
6 cm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
12
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Lampen-Besonderheiten:
Geringe Einbautiefe
Außen-Länge:
7.5 cm
Lichtstrom Gesamt:
23 lm
Bauform:
Quadratisch
Außen-Breite:
7.5 cm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 39,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,34*
€ 39,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.