Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11255102 Schlüsselfeile Halbrund Hieb 2 inkl. Feilenheft Länge 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884597-BP
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11255102
EAN/GTIN:
     4007220009192
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Holzraspel
Holzraspeln
PFERD 11255102 Schlüsselfeile Halbrund Hieb 2 inkl. Feilenheft Länge 100 mm 1 St.

Schlüsselfeile Halbrund Hieb 2 inkl. Feilenheft

Vielseitig einsetzbar: Entgraten, Flächenbearbeitung, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Schärfen, Schlichten
Sehr handliche Auslegung zur Bearbeitung filigraner Bauteile
Mit Kreuzhieb 2 für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten
In POS-Verpackungen mit Holzheft

Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel.
Kleine Feilen für leichte und filigrane Feilarbeiten sind speziell im Werkzeug- und Formenbau hervorragend einsetzbar. Die verschiedenen Feilenformen fertigt PFERD nach den Vorgaben der DIN 7283.

Technische Daten:
Hieb-Zahl: 2 · Material (Griff): Holz · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
Inkl. Holzheft

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 9 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
PFERD
Hieb-Zahl:
2
Material (Griff):
Holz
Produkt-Art:
Schlüsselfeile
Weitere Suchbegriffe: Kabinettraspel, Treppenraspel, Schlüsselfeile, Schlüsselfeilen, pferd schlüsselfeile 100mm, feilengriffe holz, feilengriff pferd, 00097758001335, 04007220009192, PFERD, 11255102
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
244
10
€ 4,30*
ab € 3,98*
€ 5,36*
2 Tage
245
1
€ 5,00*
ab € 3,86*
€ 5,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,61*
7 Tage
221
1
€ 5,49*
ab € 3,88*
€ 5,61*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.