Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück 0.05 - 0.6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1884975-BP
Herst.-Nr.:
     4-563
EAN/GTIN:
     4250838516341
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Bernstein Tools Drehmoment-Schraubendreher 1 Stück 0.05 - 0.6 Nm

Mini-Drehmomentschraubendreher

Der Drehmoment – Schraubendreher wurde entwickelt, um den Schraubvorgang präzise und reproduzierbar mit dem richtigen Anzugsdrehmoment auszuführen. Beim Drehmoment-Schraubendreher kann das Drehmoment (0,05 bis 0,6 N m) ausgewählt und voreingestellt werden. Er verfügt über eine 6 – kant Bit Aufnahme 6,3 mm (¼ “) mit einer Klemmkugel. Das Drehmoment kann über eine Rändelschraube auf die gewünschte Größe eingestellt werden. Der eingestellte Wert kann dann verriegelt werden. Der Schraubendreher hat eine Gesamtlänge von 105 mm. Sinnvolles Zubehör ist eine Verlängerung (110 mm) und ein Bit – Adapter von 6,3 mm auf 4 mm Bits.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Drehmoment (max.): 0.6 Nm · Drehmoment (min.): 0.05 Nm · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: legiert · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: Oberfläche: eloxiert.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
legiert
Drehmoment (max.):
0.6 Nm
Drehmoment (min.):
0.05 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmometer, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmomentschraubendreher 5-60cnm, bit halter, drehmoment-schlüssel 1/4, Bernstein Tools for Electronics, 4-563, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber, Drehmomentwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 101,10*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 109,55*
€ 6,90*
ab € 93,06*
€ 116,06*
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 131,67*
Frei Haus
ab € 101,99*
€ 138,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-564
ab € 1,82*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-971
ab € 19,01*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-972
ab € 19,03*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-973
ab € 18,18*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-974
ab € 18,14*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-975
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.