Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 617 1231 Maßstab 3 m Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885170-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     1231
EAN/GTIN:
     4005069012311
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stabila Type 617 1231 Maßstab 3 m Buchenholz

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 617/11, 3 m

Weiß/gelbe metrische Schnellableser-Skala

Maßstab mit weiß/gelb eingefärbter Schnellableser-Skala auf dem ersten Meter. Hochwertiges, speziell ausgesuchtes Buchenholz. Umschließende, hochfeste Gelenkplatten und gehärtete Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten. Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung. Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung. Beidseitige cm/mm-Teilung.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): III · Material: Buchenholz · Messbereich (max.) (Details): 3 m · Messeinheit: cm,mm · Produktabmessung, Breite: 1.70 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 cm · Weitere technische Daten: Beschichtung: Tauchlackierung · Gelenkkonstruktion: Gelenkplatten verzinkt, mit Feder und verdektem Niet · PROFICLASS-5.1: AAB701c004 · Anzahl Glieder: 15 St. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 1.70 cm x 5.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 cm
Produktabmessung, Breite:
1.70 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Buchenholz
Messeinheit:
cm | mm
Genauigkeit (Details):
III
Messbereich (max.) (Details):
3 m
Produkt-Art:
Maßstab
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 3m, doppelmeter stabila, doppelmeter 3m, Stabila, 1231, Type 617, gliedermasstab, meterstab
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 15,99*
1
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 16,10*
5
€ 5,46*
ab € 13,458*
€ 16,128*
5
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 16,42*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17927
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.