Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 1407 GEO 19074 Maßstab Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885215-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19074
EAN/GTIN:
     4005069190743
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stabila Type 1407 GEO 19074 Maßstab Buchenholz

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1407 GEO, 3 m

Weiß, metrische Skala
Geo-Skalierung

Maßstab mit Fernsichtskala (E-Teilung) für den Einsatz mit einem optischen Nivellier, Rückseite mit klassischer metrischer Skala. Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen. Hochwertiges, speziell ausgesuchtes Buchenholz. Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten. Widerstandsfähige und witterungsbeständige Lackierung.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): III · Material: Buchenholz · Messbereich(e): 3 m · Messeinheit: cm,mm · Produktabmessung, Breite: 1.70 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Weitere technische Daten: Beschichtung: Durchstoßlackierung · Gelenkkonstruktion: innenliegende Stahlgelenke und sichtbarem Niet · PROFICLASS-5.1: AAB701c004 · Anzahl Glieder: 15 St. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 1.70 cm x 5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5 cm
Produktabmessung, Breite:
1.70 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Buchenholz
Messeinheit:
cm | mm
Genauigkeit (Details):
III
Messbereich(e):
3 m
Produkt-Art:
Maßstab
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 3m, doppelmeter stabila, doppelmeter 3m, Stabila, 19074, Type 1407 GEO, gliedermasstab, meterstab
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,08*
€ 24,72*
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 24,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 25,31*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,05*
€ 27,67*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01231
ab € 12,24*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
17927
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.