Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum S206 Aktenvernichter 6 Blatt Streifenschnitt 6 mm P-2 9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885434-BP
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104568EU
EAN/GTIN:
     5028252523158
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Momentum S206 Aktenvernichter 6 Blatt Streifenschnitt 6 mm P-2 9 l

REXEL MOMENTUM AKTENVERNICHTER S206

6 Seiten
Sicherheitsstufe 2
Ideales Gerät für zuhause
9 l Abfallbehälter

Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum S206 Aktenvernichter schreddert bis zu 6 Seiten gleichzeitig. Mit einer Laufzeit von 2 Minuten ist er das ideale Gerät für zuhause. Sicherheitsstufe P2, Streifenschnitt (6 mm Streifen). 9-Liter-Abfallbehälter (75 DIN-A4-Seiten)

Ausstattung:
Aktenvernichter Typ: Streifenschnitt · Streifen Größe: 6 mm · 6 Seiten gleichzeitig schreddern · 2 Minuten Laufzeit · Sicherheitsstufe 2 · 9 l Abfallbehälter.

Technische Daten:
Blattanzahl (max.): 6 Blatt · Gewicht: 2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Partikel-/Streifen-Größe: 6 mm · Produktabmessung, Breite: 319 mm · Produktabmessung, Höhe: 288 mm · Produktabmessung, Tiefe: 156 mm · Schnitt-Typ: Streifenschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-2 · Volumen Auffangbehälter: 9 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 319 x 288 x 156 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnitt-Typ:
Streifenschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
156 mm
Produktabmessung, Höhe:
288 mm
Produktabmessung, Breite:
319 mm
Marke:
Rexel
Blattanzahl (max.):
6 Blatt
Farbe:
schwarz
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-2
Partikel-/Streifen-Größe:
6 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Volumen Auffangbehälter:
9 l
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,37*
€ 50,09*
€ 4,50*
ab € 37,34*
€ 50,11*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 38,71*
€ 51,79*
€ 5,50*
ab € 37,36*
€ 51,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 45,81*
€ 61,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.