Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum X308 Aktenvernichter 8 Blatt Partikelschnitt 5 x 42 mm P-3 15 l Vernichtet auch Büroklammern, He


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885436-BP
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104570EU
EAN/GTIN:
     5028252523219
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Rexel Momentum X308 Aktenvernichter 8 Blatt Partikelschnitt 5 x 42 mm P-3 15 l Vernichtet auch Büroklammern,Heftklammern

REXEL MOMENTUM AKTENVERNICHTER X308

8 Seiten
Sicherheitsstufe 3
Ideal für zuhause
15 l Abfallbehälter

Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum X308 Aktenvernichter schreddert bis zu 8 Seiten gleichzeitig. Mit einer Laufzeit von 3 Minuten ist er das ideale Gerät für zuhause. Sicherheitsstufe P3, Partikelschnitt 5 x 42 mm. 15-Liter-Abfallbehälter (100 DIN-A4-Seiten)

Ausstattung:
Aktenvernichter Typ: Partikelschnitt · 15 l Abfallbehälter · 8 Seiten gleichzeitig schreddern · Partikel Größe 5 x 42 mm · Vernichtet auch Büroklammern und Heftklammern.

Technische Daten:
Blattanzahl (max.): 8 Blatt · Gewicht: 3.5 · Herstellerfarbe: Schwarz · Partikel-/Streifen-Größe: 5 x 42 mm · Produktabmessung, Breite: 325 mm · Produktabmessung, Höhe: 343 mm · Produktabmessung, Tiefe: 229 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten),Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-3 · Vernichtet auch: Büroklammern,Heftklammern · Volumen Auffangbehälter: 15 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 325 x 343 x 229 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
229 mm
Produktabmessung, Höhe:
343 mm
Produktabmessung, Breite:
325 mm
Marke:
Rexel
Blattanzahl (max.):
8 Blatt
Farbe:
schwarz
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten) | Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-3
Vernichtet auch:
Büroklammern | Heftklammern
Partikel-/Streifen-Größe:
5 x 42 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Volumen Auffangbehälter:
15 l
Gewicht:
3.5
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,84*
€ 70,06*
1 Tag
49
€ 5,95*
ab € 53,94*
€ 70,07*
€ 5,50*
ab € 52,43*
€ 70,15*
€ 4,50*
ab € 54,34*
€ 70,41*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 75,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.