| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1886525-BP Herst.-Nr.: 6110000 EAN/GTIN: 4016649611008 |
| |
|
| | |
| Kirschen 6110000 Stichaxt Länge 450 mm
Stichaxt
Die Stichaxt, auch Stoßaxt genannt, ist zum Glätten kleinerer Holzflächen, wie z. b. die Flächen von Zapfen. Mit der Stichaxt kann ein Zapfen genau dem Zapfenloch angepasst werden. Breite: 45 mm, Länge: 450 mm
Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Länge: 450 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 450 mm | Marke: | Kirschen | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016649611008, Kirschen, 6110000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,75* | € 108,69* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,75* | € 108,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,59* | € 109,79* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 88,31* | € 111,93* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 89,11* | € 125,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|