Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: stoßaxt ochsenkopf, shw stoßaxt, stoßaxt kirschen
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Stoßaxt

  Stoßaxt  (6 Angebote unter 28.284.160 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stoßaxt“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stoßaxt"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OCHSENKOPF OX 410-4500 Stichaxt mit Seitenfasen 45 mm (35 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zum Bearbeiten von Holzflächen, z. B. Holzbalken Chrom-Vanadium-Stahl Schneiden fein poliert
Gedore
OX 410-4500
ab € 47,34*
pro Stück
 
 Stück
Stichaxt 450 x 45 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: aus CV-Stahl Schneide(n) fein poliert
SHW Schmiedetechnik
53947
ab € 50,51*
pro Stück
 
 Stück
Stichaxt Gesamt-L.400mm 3-seitig geschliffen,geh.CrV-Stahl BISON (17 Angebote) 
mit 3-seitigem Schliff · gehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-seitig geschliffen, gehärtet
Bison-Großschönauer Werkzeugschmiede
20-22-100000
ab € 22,94*
pro Stück
 
 Stück
Kirschen 6110000 Stichaxt Länge 450 mm (6 Angebote) 
Kirschen 6110000 Stichaxt Länge 450 mm Stichaxt Die Stichaxt, auch Stoßaxt genannt, ist zum Glätten kleinerer Holzflächen, wie z. b. die Flächen von Zapfen. Mit der Stichaxt kann ein Zapfen genau d...
KIRSCHEN
6110000
ab € 73,84*
pro Stück
 
 Stück
Stossaxt 450 mm Breite 45 mm (1 Angebot) 
Stossaxt 450 mm Breite 45 mm aus bestem Chrom-Vanadium-Stahl, lackiert, Schneide blank
k.A.
2062-02
ab € 101,67*
pro Stück
 
 Stück
STUBAI Stichaxt für Zimmerei-Arbeiten 400 mm mit 40 mm Schneidenbreite | Gewicht 900 g | geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert | Art.-Nr. 6743 01 | Made in Austria (1 Angebot) 
Die Präzisions-Stichaxt für Zimmerei-Meisterwerke! Geschmiedet, geschliffen, poliert und lackiert - diese Stichaxt ist ein wahres Kunstwerk der Handwerkskunst. Mit scharf geschliffenen Stirn- und S...
Stubai Zmv
674301
ab € 55,50*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Stoßaxt
^

Die Stichaxt für Stemmarbeiten im Holzbearbeitungsbereich

Für Holzarbeiten, im bildhauerischen Bereich und im Bereich des Zimmermannshandwerkes ist eine Axt wie die Stichaxt unabdingbar. Sie dient sie der manuellen Bearbeitung von kleineren Holzteilen und wird zur Glättung von Holzflächen und zur Anpassung von Zapfen eingesetzt. Eine Bearbeitung mit Hilfe zusätzlicher Schlagwerkzeugen wird nicht durchgeführt. Die Stichaxt wird auch als Stoßaxt bezeichnet.

Die Phasen

Zu beachten ist bei der Auswahl, dass sowohl Stichäxte mit aber auch ohne Seitenphasen zur Verfügung stehen. Die Stirnphase ist immer mit einem Anschliff versehen und bietet die Arbeitsgrundlage. Eine Stichaxt mit geschliffenen und scharfen Seitenphasen unterstützt die Arbeit im Zapfenloch, da sie an 3 Seiten, an beiden Seiten und am Kopfende, schneiden und abtragen kann. Bei der Bearbeitung von flachen Bohlen oder Brettern ist eine Stichaxt ohne Seitenphasen vollkommen ausreichend, da der Schnitt nur mittels Kopfende durchgeführt wird.

Die Abmessungen der Stichaxt

Die Blattbreite bestimmt den Bearbeitungsbereich, den Sie in einem Arbeitszug bewältigen können. Dieses darf auf keinen Fall zu Breit für Ihre Anwendung ausfallen, vor allem dann nicht, wenn die Stichaxt in Hohlräumen eingesetzt wird. Ein zu schmal gewähltes Blatt erhöht den Arbeitsaufwand und sorgt, durch mehrfach nötig werdendes Ansetzen bei ungleichmäßigem Druck für unterschiedliche Abtragungsstärken. Hier  muss für eine korrekte Ebnung besonders sorgfältig gearbeitet werden.

Der Axtstiel

Meist sind unterschiedliche Stielmodelle im Einsatz. Einmal der herkömmliche gerade Axtstiel. Er ist gut greifbar und kann besonders fein geführt werden. Für filigrane Arbeiten im Modellbau oder aber bei feinen Anpassungen in der Holzbearbeitung sind solche Modelle eine gute Wahl. Abgewinkelte Stiele sind in den meisten Fällen aus Metall. Die abgewinkelte Form bietet in Kombination mit dem robusten Material die beste Basis auch schwere Arbeiten durchzuführen, bei der ein höherer Krafteinsatz erforderlich ist. Bei der Säuberung und Entrindung von Hölzern ist ein solcher Stiel bei Ihrer Stichaxt empfehlenswert.

Der Schliff der Stichaxt

Achten Sie darauf, dass die Klinge bis auf die Phasen komplett plan gehalten ist. Besonders die Rückseite muss sich widerstandslos über das zu bearbeitende Werkstück ziehen lassen. Eine besonders scharfe Klinge sorgt bei der Bearbeitung für einen verminderten Kraftbedarf und entfernt auch kleinste Splitter und Holzfasern. Das Klingenmaterial sollte besonders widerstandfähig sein. Mehrlagige Klingen zeichnen sich durch eine deutlich höhere Standzeit aus. Kombiniert mit dem Material Chrom-Vanadiumstahl wird eine besonders hohe Zähigkeit und Widerstandfähigkeit erzielt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.