Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1887301-BP Herst.-Nr.: 05003403001 EAN/GTIN: 4013288104083 |
| |
|
| | |
| Wera Kraftform Kompakt 60i VDE Wechselklinge 4
Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,8 x 4 x 154 mm
VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe (Schraubendreher): 4
Weitere Informationen: | | Marke: | Wera | Größe (Schraubendreher): | 4 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Produkt-Art: | Wechselklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schraubendreherklingen wera, vde-schraubendreher (schlitz), 04013288104083, Wera, 05003403001, Kraftform Kompakt 60i, Umsteckklinge |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,73* | € 3,60* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,57* | € 3,78* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,82* | € 4,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,99* | € 4,38* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,67* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|