Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm, 05003400001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt VDE 60 i - Wera Werk - 05003400001
Kraftform Kompakt VDE 60 i - Wera Werk - 05003400001
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm, 05003400001
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208968
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003400001
EAN/GTIN:
     4013288104052
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Kraftform Kompakt VDE 60 i - Wera Werk - 05003400001

Anwendung: Schlitz-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Antrieb: 9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung: Konische Schneide, brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
isoliert:
true
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
34
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,85*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,91*
24 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,97*
€ 2,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003401001
ab € 2,01*
Zubehör
Wera
05003402001
ab € 2,14*
Zubehör
Wera
05003403001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera
05003404001
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.