Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887309-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100002001
EAN/GTIN:
     4013288181480
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Wera 160i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm

160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,6 x 3,5 x 100 mm

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingenbreite: 3.5 mm · Produktabmessung, Länge: 181 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
181 mm
Marke:
Wera
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenbreite:
3.5 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,60*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 7,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,85*
1
€ 4,00*
ab € 5,72*
€ 7,90*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.