Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1887518-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05100001001
EAN/GTIN:
     4013288181473
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Wera 160i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3 mm

160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,5 x 3 x 100 mm

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingenbreite: 3 mm · Klingendicke: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 181 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
181 mm
Marke:
Wera
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingendicke:
0.5 mm
Klingenbreite:
3 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 5,84*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 5,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,77*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 6,83*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.