Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1887519-BP Herst.-Nr.: 05100003001 EAN/GTIN: 4013288181497 |
| |
|
| | |
| Wera 160i VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm
160 i SB VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,8 x 4 x 100 mm
Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. „Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 198 mm | Marke: | Wera | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Klingendicke: | 0.8 mm | Klingenbreite: | 4 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher wera, vde-schraubendreher (schlitz), Wera, 05100003001, 160i, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 7,65* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 7,72* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,08* | € 8,32* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,57* | € 8,99* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,62* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|